Cimco - Skrutrekker 5,5X125 SLIM - 117768
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 238 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177686
Elnummer
8839944
Leverandørens varenummer
117768
Typebeskrivelse
8839944
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
238 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Bladdiameter:
5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Type skaft:
Rund