Cimco - Skrutrekker 8,0 x 1,2, lengde klinge 175mm. - 117708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 8 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 300 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177082
Elnummer
8806617
Leverandørens varenummer
117708
Typebeskrivelse
8806617
Klingebredde:
8 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
300 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
175 mm
Bladdiameter:
10,8 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Vekt:
170 g
I henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.
Enhetstestet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.
GS-godkjent.
Ergonomisk trekantet håndtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler.