Cimco - Skrutrekker m/holder - 110786
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 255 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103107867
Elnummer
8839443
Leverandørens varenummer
110786
Typebeskrivelse
8839443
Klingebredde:
5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
255 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
150 mm
Bladdiameter:
10 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
1-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
Ja
Buet klinge:
Ja
Type skaft:
Rund
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Vekt:
46 g