Cimco - Skrutrekker m/holder - 110794
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 175 mm
Total lengde - 275 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103107942
Elnummer
8839446
Leverandørens varenummer
110794
Typebeskrivelse
8839446
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
175 mm
Total lengde:
275 mm
Bladdiameter:
8,4 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
Ja
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Brunert
Vekt:
50 g