Cimco - Skrutrekkersett Elektronikk 7 deler. Flat/stjerne - 111901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 5
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137631
Elnummer
8839994
Leverandørens varenummer
111901
Typebeskrivelse
8839994
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
5
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
7
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Uisolerte skrutrekkersett med tre-komponent håndtaket.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Settet inneholder:
1xSkrutrekker for flatt spor 2.0 x 0.4 x 60mm
1xSkrutrekker for flatt spor 2.5 x 0.4 x 75mm
1xSkrutrekker for flatt spor 3.0 x 0.5 x 75mm
1xSkrutrekker for flatt spor 3.5 x 0.6 x 100mm
1xSkrutrekker for flatt spor 4.0 x 0.8 x 150mm
1xSkrutrekker for stjernespor PH0 x 60mm
1xSkrutrekker for stjernespor PH1 X 80mm