Cimco - Skrutrekkersett Elektronikk TORX 7 deler. - 111903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137648
Elnummer
8839995
Leverandørens varenummer
111903
Typebeskrivelse
8839995
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
7
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
7
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Bladene er laget av spesialstål
Fargekodet ring gjør det enkelt å identifisere skruetypen:
Torx (T): Lys grønn ring
Philips (PH): Lys blå ring
Unbrako (SW): Gul ring
Rett/flat spor: Hvit
Settet består av:
1 stk: Skrutrekker for Torx T5 x 50mm. Lengde 150mm
1 stk: Skrutrekker for Torx T6 x 50mm. Lengde 150mm
1 stk: Skrutrekker for Torx T7 x 50mm. Lengde 150mm
1 stk: Skrutrekker for Torx T8 x 60mm. Lengde 160mm
1 stk: Skrutrekker for Torx T9 x 60mm. Lengde 160mm
1 stk: Skrutrekker for Torx T10 x 80mm. Lengde 180mm
1 stk: Skrutrekker for Torx T15 x 80mm. Lengde 180mm