Cimco - Skrutrekkersett Rettspor og PZ - 117802

KopierKopier
Cimco - Skrutrekkersett Rettspor og PZ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

  • Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2

  • Antall sporskrutrekkere - 4

  • Antall tenger - 0

  • Antall ringnøkler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103178027

Elnummer

8806639

Leverandørens varenummer

117802

Typebeskrivelse

8806639

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

2

Antall sporskrutrekkere:

4

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

0

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Totalt antall verktøy:

7

Emballasje:

Kartong (eske)

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

1

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

Klinge
Det spesialherdede og høy-legerte stålet garanterer en lang levetid. På grunn av de maskinproduserte tuppene, garanterer vi maksimal monteringspresisjon av alle VDE skruehodetyper.

Isolasjon.
Alle isolerte 3K skrutrekkere er ikke bare VDE/GS godkjent, de oppfyller også IEC 60900: 2005 standarden uten kompromisser. Dette spesifiserer blant annet en test i vannbad med testspenning på 10 000 V.

Håndtaket.
Tre-komponent håndtaket med sin runde trekantede form og buet lengde kontur er bra for effektivt arbeid.

Fasetester: Klart og transparent slagfast plasthåndtak VDE-testet

Testområde spenning: 120-250 V AC
Lengde: 140 mm



Elektriker skrutrekkersett, 7 deler 1000 V.

1000V skrutrekker rett spor 2.5 x 0.4 lengde 75mm
1000V skrutrekker rett spor 3.0 x 0.5 lengde 100mm
1000V skrutrekker rett spor 4.0 x 0.8 lengde 100mm
1000V skrutrekker rett spor 5.5 x 1.0 lengde 125mm
1000V skrutrekker stjerne spor PZ 1 x 80
1000V skrutrekker stjerne spor PZ 2 x 100
VDE spenningstester