Cimco - Skrutrekkersett uisolert 6 deler. 4 stk for sport. 2 stk for stjerne - 117100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 2
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137051
Elnummer
8839925
Leverandørens varenummer
117100
Typebeskrivelse
8839925
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
2
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
6
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Håndtaket har rund trekanted form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerene har polert, matt og krommet klinge.
1xSkrutrekker for rett spor 2,5 x 0,4 x 75mm
1xSkrutrekker for rett spor 4,0 x 0,8 x 100mm
1xSkrutrekker for rett spor 5,5 x 1,0 x 125mm
1xSkrutrekker for rett spor 6,5 x 1,2 x 150mm
1xSkrutrekker for sporstjerne PH1 x 80mm
1xSkrutrekker for sporstjerne PH2 x 100mm