Cimco - SkrutrekkerspesialPHFL1x100 - 117758
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 300 mm
Total lengde - 215 mm
Bladdiameter - 8,6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132551
Elnummer
8806642
Leverandørens varenummer
117758
Typebeskrivelse
8806642
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
300 mm
Total lengde:
215 mm
Bladdiameter:
8,6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Skrutrekker spesial PH FL 1x100


