Cimco - Skulderveske med diverse verktøy - 175426
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 1
Antall sporskrutrekkere - 2
Antall tenger - 6
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713138140
Elnummer
8800547
Leverandørens varenummer
175426
Typebeskrivelse
8800547
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
1
Antall sporskrutrekkere:
2
Antall tenger:
6
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
16
Emballasje:
Veske
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
1
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
1
Antall multifunksjonsverktøy:
1
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
2
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
- Baufil Junior 150 mm
- Meterstokk kunststoff 2m
- Sideavbiter 160 diamant
- Automatisk avisoleringstang Super 4 Plus
- Skrutrekker isolert 1000V. 3,0 x 0,5 x 100
- Skrutrekker isolert 1000V. 4,0 x 0,8 x 100
- Skrutrekker isolert 1000V. PH 1 x 80
- Skrutrekker isolert 1000V. PH 2 x 100
- Skrutrekkersett PZ/FL 1 og 2
- Spisstang 160. Vannpumpetang 250 med håndtak
- Kabelkutter CC22
- SF-tang stor for fjerning av defekte skruer
- Kabelkniv med dobbelslipt blad
- Vater kunststoff med magnet 3 libeller
- Verktøy-skulderveske med 2 assortimentsbokser