Cimco - Spenningsmåler Magno-Voltfix - 111465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 1-polet
Spenningsindikering - Glimlampe
Spenningsmåleområde - 1...1000 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103114650
Elnummer
8839761
Leverandørens varenummer
111465
Typebeskrivelse
8839761
Testtype:
1-polet
Spenningsindikering:
Glimlampe
Spenningsmåleområde:
1...1000 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
nei
Lengde:
155 mm
Intern grunnbelastning:
nei
Sjaltbar last:
nei
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
Ja
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
Uten
Måler CAT IV 1000 V.
Inkludert magnetfelt-detektor.
Pålitelig måling av spenninger fra 12 V AC.
Integrert lommelykt.
To valgbare spenningsområder / følsomhetsnivåer.
Av / på bryter. Automatisk utkobling.
Batteriovervåking med optisk advarsel.
Robust, kompakt hus gir beskyttelse mot vannsprut.IP65
Slank, isolert målesensor.


