Cimco - Spes. Skrutrekker PZ/FL2x100 - 117752

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidrive PZ

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 213 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177525

Elnummer

8806622

Leverandørens varenummer

117752

Typebeskrivelse

8806622

Sportype:

Pozidrive PZ

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

213 mm

Bladdiameter:

8,8 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Spesialskrutrekker. Skrutrekkeren har kombinasjonsprofil av PZ og flat og er spesielt tilpasset skruer i stikkontakter og sikringsautomater.

Skrutrekker: PZ2/ FL2 x 100