Cimco - Spisstang 200,45grader - 100238

KopierKopier
Cimco - Spisstang 200,45grader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Buet

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133558

Elnummer

8839566

Leverandørens varenummer

100238

Typebeskrivelse

8839566

Form:

Buet

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Vekt:

200 g

Hodebredde:

2,5 mm

Hodehøyde:

80 mm

Med sideavbiter:

Ja

Smidd:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflate på grep:

Tannet

CIMCO tenger virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen , oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

45° vinklet tupp, langt, flat- rundt nebb, med riller for å få godt tak i både harde og myke gjenstander.