Cimco - Spisstang elektronikk 150mm - 100814

KopierKopier
Cimco - Spisstang elektronikk 150mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 150 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 2 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137532

Elnummer

8839983

Leverandørens varenummer

100814

Typebeskrivelse

8839983

Total lengde:

150 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

2 mm

Hodehøyde:

60 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Med støtbeskyttelse:

nei

Presisjons elektronikk tenger, med felles drop-smidd design.

Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).

Spisstang elektronikk. Lengde 150mm, isolerthåndtak.