Cimco - Spisstang rund 160mm - 100062

KopierKopier
Cimco - Spisstang rund 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 50 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 17 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133480

Elnummer

8839558

Leverandørens varenummer

100062

Typebeskrivelse

8839558

Lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

50 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

17 mm

Hodehøyde:

9 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

CIMCO tenger virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen , oppnår elektrostål en høy grad av renhet.