Cimco - Spisstang45grader160mm - 100236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Buet
Lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 40 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103002360
Elnummer
8806673
Leverandørens varenummer
100236
Typebeskrivelse
Spisstang 45 grader 160mm
Form:
Buet
Lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
40 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Vekt:
150 g
Hodebredde:
4 mm
Hodehøyde:
60 mm
Med sideavbiter:
Ja
Smidd:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
Ja
Med avisoleringsfunksjon:
Ja
Med avbiter:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Overflate på grep:
Tannet
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen , oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
45° vinklet tupp, langt, flat- rundt nebb, med riller for å få godt tak i både harde og myke gjenstander.


