Cimco - Støvmaske - 140282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med filter - nei
Filtrerklasse - FFP1
Nominell beskyttelsesfaktor - 1
Utpustingsventil - nei
Egnet for sveisearbeid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134326
Elnummer
8839649
Leverandørens varenummer
140282
Typebeskrivelse
8839649
Med filter:
nei
Filtrerklasse:
FFP1
Nominell beskyttelsesfaktor:
1
Utpustingsventil:
nei
Egnet for sveisearbeid:
nei
Farge:
Hvit
Beskytter mot partikler:
Ja
Beskytter mot ubehagelige syregasser:
nei
Beskytter mot ubehagelige lukt:
nei
Beskytter mot virus:
nei
Med nesebøyle:
Ja
Maske med forsegling som tilpasser seg de fleste ansiktsformer og deres bevegelser automatisk.
Komfortabel nesepolstring som tetter automatisk og forhindrer dugging. Justerbar strikk for enklere og bedre tilpassing.
Pakket enkeltvis.
I.h.h.t DIN EN 149.