Cimco - Stein meisel, bredde 26mm, lengde 250mm - 130022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Meiselbredde - 26 mm
Meiselform - Flat
Med håndbeskyttelse - nei
Skaft bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133770
Elnummer
8839588
Leverandørens varenummer
130022
Typebeskrivelse
8839588
Lengde:
250 mm
Meiselbredde:
26 mm
Meiselform:
Flat
Med håndbeskyttelse:
nei
Skaft bredde:
20 mm
Skaft høyde:
12 mm
I henhold til DIN 7254 A.
Steinmeisel i kromiumvanadium-stål.
Bredde 26 mm, lengde 250 mm
Steinmeisel i kromiumvanadium-stål.
Bredde 26 mm, lengde 250 mm