Cimco - Stjernenøkkel 12kant 21x23mm - 112358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 21 mm
Nøkkelstørrelse stor - 23 mm
Lengde - 310 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136221
Elnummer
8839830
Leverandørens varenummer
112358
Typebeskrivelse
8839830
Nøkkelstørrelse liten:
21 mm
Nøkkelstørrelse stor:
23 mm
Lengde:
310 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
33 mm
Hodebredde stor:
37 mm
Hodehøyde liten:
30 mm
Hodehøyde stor:
34 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.


