Cimco - Stjernenøkkel 12kant 25x28mm - 112364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 25 mm
Nøkkelstørrelse stor - 28 mm
Lengde - 345 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136245
Elnummer
8839832
Leverandørens varenummer
112364
Typebeskrivelse
8839832
Nøkkelstørrelse liten:
25 mm
Nøkkelstørrelse stor:
28 mm
Lengde:
345 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
40 mm
Hodebredde stor:
44 mm
Hodehøyde liten:
33 mm
Hodehøyde stor:
37 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.


