Cimco - Stjernenøkkel 12kant 10x11mm - 112334

KopierKopier
Cimco - Stjernenøkkel 12kant 10x11mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 10 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 11 mm

  • Lengde - 210 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136146

Elnummer

8839822

Leverandørens varenummer

112334

Typebeskrivelse

8839822

Nøkkelstørrelse liten:

10 mm

Nøkkelstørrelse stor:

11 mm

Lengde:

210 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

nei

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

17 mm

Hodebredde stor:

18,5 mm

Hodehøyde liten:

21 mm

Hodehøyde stor:

25 mm

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Bøyd:

Ja

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

12

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

12 punkts stjernenøkler med bøyd hode 75°. Produsert i forkrommet chromium-vanadium stål.

I henhold til DIN 838 og ISO 3318.