Cimco - Stjernenøkkel 12kant 16x17mm - 112348
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 16 mm
Nøkkelstørrelse stor - 17 mm
Lengde - 250 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136184
Elnummer
8839826
Leverandørens varenummer
112348
Typebeskrivelse
8839826
Nøkkelstørrelse liten:
16 mm
Nøkkelstørrelse stor:
17 mm
Lengde:
250 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
26 mm
Hodebredde stor:
27 mm
Hodehøyde liten:
26 mm
Hodehøyde stor:
30 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.