Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PH 2x100. - 117132
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136993
Elnummer
8839919
Leverandørens varenummer
117132
Typebeskrivelse
8839919
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
215 mm
Bladdiameter:
6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Uisolerte skrutrekkere med tre-komponent håndtaket.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PH 2x100.
Total lengde: 195 mm.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PH 2x100.
Total lengde: 195 mm.