Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PH 3x150. - 117133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 3
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 277 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137006
Elnummer
8839920
Leverandørens varenummer
117133
Typebeskrivelse
8839920
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
3
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
277 mm
Bladdiameter:
8 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Uisolerte skrutrekkere med tre-komponent håndtaket.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PH 3x150.
Total lengde: 260 mm.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PH 3x150.
Total lengde: 260 mm.