Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PZ 3x150. - 117143

KopierKopier
Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PZ 3x150.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Pozidriv PZ

  • Størrelse - 3

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 150 mm

  • Total lengde - 279 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137044

Elnummer

8839924

Leverandørens varenummer

117143

Typebeskrivelse

8839924

Sportype:

Pozidriv PZ

Størrelse:

3

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

150 mm

Total lengde:

279 mm

Bladdiameter:

8,6 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

2-komponents

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Uisolerte skrutrekkere med tre-komponent håndtaket.

Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.

Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.

Stjerneskrutrekker uisolert PZ 3x150.

Total lengde: 260 mm.