Cimco - Syl firkantspiss 6/100 - 110482

KopierKopier
Cimco - Syl firkantspiss 6/100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Kvadratisk

  • Gjennomgående stift - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 185 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137617

Elnummer

8839992

Leverandørens varenummer

110482

Typebeskrivelse

8839992

Form:

Kvadratisk

Gjennomgående stift:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

185 mm

Syl firkantspiss 6/100.

Kromvanadium-stål.