Cimco - T-håndtak isolert 1000V. 1/2" 200mm - 8839695
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Lengde - 200 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Universalledd - nei
Glidende T-håndtak - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134784
Elnummer
8839695
Leverandørens varenummer
8839695
Typebeskrivelse
8839695
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Lengde:
200 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Universalledd:
nei
Glidende T-håndtak:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Testet iflg ISO 3315:
nei
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
T-håndtak i henhold til DIN 7436.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.