Cimco - Telefontang 1000V, lengde 160mm, 45 grader, - 108777
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Buet
Lengde - 170 mm
Lengde på bakke - 40 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103087770
Elnummer
8839612
Leverandørens varenummer
108777
Typebeskrivelse
8839612
Form:
Buet
Lengde:
170 mm
Lengde på bakke:
40 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Vekt:
170 g
Hodebredde:
4 mm
Hodehøyde:
60 mm
Med sideavbiter:
Ja
Smidd:
Ja
Egnet for glassfiber:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Med avbiter:
Ja
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Overflate på grep:
Tannet
I.h.h.t DIN 5745. Telefontang 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Lengde: 160mm, 45 grader.
Testet i h.t. EN 60900.