Cimco - Teleskopmagnet Ø6mm, 125mm - 111622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133824
Elnummer
8839592
Leverandørens varenummer
111622
Typebeskrivelse
8839592
Teleskop eller fleksibel magnet.
Til å hente ut metallgjenstander/deler som ligger der hvor du ikke kommer til med hendene.
Teleskopmagnet Ø 6 mm.
Kan trekkes ut fra 125 mm opptil 630 mm (total lengde) og løftekraft på 500 g.
Magnethode med 7 mm diameter, forkrommet design.
Til å hente ut metallgjenstander/deler som ligger der hvor du ikke kommer til med hendene.
Teleskopmagnet Ø 6 mm.
Kan trekkes ut fra 125 mm opptil 630 mm (total lengde) og løftekraft på 500 g.
Magnethode med 7 mm diameter, forkrommet design.