Cimco - Tømmermannsblyant 240mm, sort - 212170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Bly -/ stiftstørrelse - 240 mm
Lengde - 240 mm
Med viskelær - nei
Tømmerblyant - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132506
Elnummer
8800598
Leverandørens varenummer
212170
Typebeskrivelse
8800598
Form:
Andre
Bly -/ stiftstørrelse:
240 mm
Lengde:
240 mm
Med viskelær:
nei
Tømmerblyant:
nei
Bly/ stift utskiftbart:
nei
Med klips:
nei
Sklisikkert grep:
nei
Hardhetskarakter:
Middels
Farge:
Rød
Merkeutstyr for den proffe bruker.
Tømmermannsblyant for merking av tre, metall og gummi.
240 x 11 x 7 mm.
Vekt 16 g.
Tømmermannsblyant for merking av tre, metall og gummi.
240 x 11 x 7 mm.
Vekt 16 g.