Cimco - Trekkefjær i kassett 50m. - 142038

KopierKopier
Cimco - Trekkefjær i kassett 50m.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Andre

  • Hodeform - Andre

  • Form - Rund

  • Lengde - 50 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103420386

Elnummer

8822977

Leverandørens varenummer

142038

Typebeskrivelse

8822977

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Andre

Hodeform:

Andre

Form:

Rund

Lengde:

50 m

Materialkvalitet:

Andre

Materialtykkelse trekketråd:

3 mm

Gjengeforbindelse:

Ja

Diameter trommel/ring:

25 mm

Vridd:

nei

Kati Blitz Locating

Samme som KATI BLITZ COMPACT, men med detekteringsfunksjon.

Solid trekkefjær i glassfiber levert i slagfast kunststoffhus.

Inneholder:

- 1 stk. trekkehåndtak KATIGRIP
- 1 stk. føringshode Ø 7 mm og 1 stk. Ø 10 mm
- 5 stk. endehylser
- 3 stk. skjøtehylser
- 5 stk. trekkeøyer
- 1 stk. trekkestrømpe for kabel dimensjon Ø 6 - 9 mm
- 1 stk. plast flaske med glassfiberlim