Cimco - Trekkefjær i kassett 30m. - 142034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Andre
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 30 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713139307
Elnummer
8822976
Leverandørens varenummer
142034
Typebeskrivelse
8822976
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Andre
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
30 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
3 mm
Materialtykkelse trekketråd:
3 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Kati Blitz Locating
Samme som KATI BLITZ COMPACT, men med detekteringsfunksjon.
Solid trekkefjær i glassfiber levert i slagfast kunststoffhus.
Inneholder:
- 1 stk. trekkehåndtak KATIGRIP
- 1 stk. føringshode Ø 7 mm og 1 stk. Ø 10 mm
- 5 stk. endehylser
- 3 stk. skjøtehylser
- 5 stk. trekkeøyer
- 1 stk. trekkestrømpe for kabel dimensjon Ø 6 - 9 mm
- 1 stk. plast flaske med glassfiberlim
Samme som KATI BLITZ COMPACT, men med detekteringsfunksjon.
Solid trekkefjær i glassfiber levert i slagfast kunststoffhus.
Inneholder:
- 1 stk. trekkehåndtak KATIGRIP
- 1 stk. føringshode Ø 7 mm og 1 stk. Ø 10 mm
- 5 stk. endehylser
- 3 stk. skjøtehylser
- 5 stk. trekkeøyer
- 1 stk. trekkestrømpe for kabel dimensjon Ø 6 - 9 mm
- 1 stk. plast flaske med glassfiberlim