Cimco - Trekkefjær i nylon. 15m - 140056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Installasjonsrør
Materiale - Plast
Hodeform - Ring
Form - Rund
Lengde - 15 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103400562
Elnummer
8806605
Leverandørens varenummer
140056
Typebeskrivelse
8806605
Anvendelsesområde:
Installasjonsrør
Materiale:
Plast
Hodeform:
Ring
Form:
Rund
Lengde:
15 m
Materialkvalitet:
Polyamid
Farge:
Hvit
Bredde / diameter trekketråd:
4 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4 mm
Gjengeforbindelse:
nei
Bæremåte:
Uten
Vridd:
nei
Laget av trukket monofilament, med endestykker i massivt stål og trekkeøye og ekstra styrefjær ca 130 mm lang. Ø 4 mm. Bruddstyrke 900 N.


