Cimco - Trekkstrømpe 19-25 - 142504
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 19...25 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Maks trekkraft - 11,7 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103425046
Elnummer
8822905
Leverandørens varenummer
142504
Typebeskrivelse
8822905
For kabeldiameter:
19...25 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Maks trekkraft:
11,7 kN
Trekkestrømpe for kabel Ø 19 - 25 mm.
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.
Galvanisert ståltråd med løkke.
Innvendige gjenger M5.
Passer alle Kati-Blitz og Kabelmax produkter.


