Cimco - Tverravbiter elektronikk. - 100810
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 120 mm
Lengde på bakke - 10 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103008102
Elnummer
8839981
Leverandørens varenummer
100810
Typebeskrivelse
8839981
Total lengde:
120 mm
Lengde på bakke:
10 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
15 mm
Hodehøyde:
20 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Presisjons elektronikk tenger, med felles drop-smidd design.
Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).
Tverravbiter elektronikk. Lengde 120mm.
Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).
Tverravbiter elektronikk. Lengde 120mm.


