Cimco - Umbraco sett 1,5-10mm - 110604

KopierKopier
Cimco - Umbraco sett 1,5-10mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Totalt antall verktøy - 9

  • Elektromontørsett - Ja

  • Varme-/sanitærmontørsett - Ja

  • Emballasje - Uten

  • Antall stjerneskrutrekkere PH - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103106044

Elnummer

8800542

Leverandørens varenummer

110604

Typebeskrivelse

8800542

Totalt antall verktøy:

9

Elektromontørsett:

Ja

Varme-/sanitærmontørsett:

Ja

Emballasje:

Uten

Antall stjerneskrutrekkere PH:

0

Antall stjerneskrutrekkere PZ:

0

Antall sporskrutrekkere:

0

Antall Torx-skrutrekkere:

0

Antall tenger:

0

Antall ringnøkler:

0

Antall pipenøkler:

0

Antall kombinasjonsnøkler:

0

Antall piper:

0

Antall innvendig sekskant nøkler:

9

Antall fastnøkler:

0

Antall skiftenøkler:

0

Antall skraller:

0

Antall innsatser:

0

Antall Bits:

0

Antall dreiehåndtak:

0

Antall meisler og pigger:

0

Antall hammere:

0

Antall sager:

0

Antall filer:

0

Antall trebor:

0

Antall steinbor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall styrebor:

0

Antall trinnbor:

0

Antall forsenkingsbor:

0

Antall hullsager:

0

Antall kabelkuttere:

0

Antall multifunksjonsverktøy:

0

Antall koaksialverktøy:

0

Antall fiberverktøy:

0

Antall måleapparater:

0

Antall testverktøy:

0

Unbrakosett i 9 deler, med sekskant kulehode, i praktisk plastholder.

Leveres med ekstra lange nøkler i herdet S2 spesialstål.

Settet består av:

1 stk: Unbrakonøkkel SW 1,5mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 2mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 2,5mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 3mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 4mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 5mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 6mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 8mm
1 stk: Unbrakonøkkel SW 10mm