Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 5mm. T-håndtak - 110812

KopierKopier
Cimco - Unbrakonøkkel 1000V, 5mm. T-håndtak

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fastnøkkelbredde - 5 mm

  • Modell / utførelse - T-håndtak

  • Total lengde - 170 mm

  • Med hull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134159

Elnummer

8839632

Leverandørens varenummer

110812

Typebeskrivelse

8839632

Fastnøkkelbredde:

5 mm

Modell / utførelse:

T-håndtak

Total lengde:

170 mm

Med hull:

nei

Isolert:

Ja

Lengde korte ben:

105,5 mm

Lengde langt skaft:

135 mm

Skaftengde:

11,2 mm

Med kulehode:

nei

Med tapp:

nei

Tyverisikret modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Unbrakonøkkel 1000V, 5mm. T-håndtak. Kromvanadium-stål. For sekskantskruer.