Cimco - Universal endehylsetang 0,08-10mm2 - 104194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Endehylser
Kompresjonsform - Firkantpressing
Tverrsnitt - 0,08...10 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103041949
Elnummer
2099749
Leverandørens varenummer
104194
Typebeskrivelse
2099749
Egnet for:
Endehylser
Kompresjonsform:
Firkantpressing
Tverrsnitt:
0,08...10 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
nei
Lengde:
225 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
0
Med automatisk retur:
nei
For kontaktpressing av kobberledere.
Presstengene har innebygget sperresystem som sikrer rett moment.
Universal endehylsetang Diamant 0,08 - 10 mm2.
Presstengene har innebygget sperresystem som sikrer rett moment.
Universal endehylsetang Diamant 0,08 - 10 mm2.


