Cimco - Universal Presstang - 106024
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for - Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform - Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt - 0...10 mm²
Konstruksjon/betjening - Mekanisk
Utbyttbar innsats - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060247
Elnummer
2099752
Leverandørens varenummer
106024
Typebeskrivelse
2099752
Egnet for:
Forskjellige anvendelser
Kompresjonsform:
Universal (utskiftbare innsatser)
Tverrsnitt:
0...10 mm²
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk
Utbyttbar innsats:
Ja
Lengde:
350 mm
Låseanordning (for mekaniske verktøy):
Ja
Antall medleverte innsatser:
3
Med automatisk retur:
Ja
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke. Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Leveres med inklusiv 3 bakker for: 2099763, 2099765 og 2099766.
- Enehylser/niter 0,5 - 10 mm2
- Uisolerte hylser/sko 0,5 - 10 mm2
- Isolerte hylser/sko 0,5 - 6 mm2
I tillegg kan bakkesett for dataplugger RJ45 og coaxialkabel leveres.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.


