Cimco - Vannpumpetang1000V,250mm - 108724
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 240 mm
Hengsel - Glideledd
Maks bakkeåpning - 31,4 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103087244
Elnummer
8806684
Leverandørens varenummer
108724
Typebeskrivelse
Vannpumpetang
Lengde:
240 mm
Hengsel:
Glideledd
Maks bakkeåpning:
31,4 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Lengde på bakke:
16,5 mm
Hodebredde:
36 mm
Hodehøyde:
8 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Med støtbeskyttelse:
Ja
Personlig beskyttelsesverktøy.
1000V vannpumpetang iht. DIN ISO 8976 i kromvanadium-stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektrostål.
Lengde: 250mm.
Testet iht. EN 60900.
1000V vannpumpetang iht. DIN ISO 8976 i kromvanadium-stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektrostål.
Lengde: 250mm.
Testet iht. EN 60900.


