Cimco - VannpumpetangPowergrip180 - 101241

KopierKopier
Cimco - VannpumpetangPowergrip180

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 180 mm

  • Hengsel - Glideledd

  • Maks bakkeåpning - 36 mm

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Utført med håndtak - 1-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103012413

Elnummer

8806678

Leverandørens varenummer

101241

Typebeskrivelse

8806678

Lengde:

180 mm

Hengsel:

Glideledd

Maks bakkeåpning:

36 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Utført med håndtak:

1-komponents

Antall posisjoner/stillinger:

10

Lengde på bakke:

29 mm

Hodebredde:

20 mm

Hodehøyde:

48 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolert:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

CIMCO tenger virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

Vannpumpetang Powergrip 180, med justeringsskrue.