Cimco - VannpumpetangPowergrip250 - 101239
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Hengsel - Glideledd
Maks bakkeåpning - 46 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Utført med håndtak - 1-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103012390
Elnummer
8806677
Leverandørens varenummer
101239
Typebeskrivelse
8806677
Lengde:
250 mm
Hengsel:
Glideledd
Maks bakkeåpning:
46 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Antall posisjoner/stillinger:
13
Lengde på bakke:
36 mm
Hodebredde:
20 mm
Hodehøyde:
62 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolert:
Ja
Med støtbeskyttelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Vannpumpetang Powergrip 250 med justeringsskrue.


