Cimco - Vater 600mm 3 libeller kunstst MÅLEVERKTØY - 211536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 600 mm
Antall libeller - 3
Magnetisk - nei
Elektronisk - nei
Med Laser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104115366
Elnummer
8819550
Leverandørens varenummer
211536
Typebeskrivelse
8819550
Lengde:
600 mm
Antall libeller:
3
Magnetisk:
nei
Elektronisk:
nei
Med Laser:
nei
Bredde:
31 mm
Diameter:
58 mm
Antall huller, hånsgrep:
2
Materiale:
Plast
Freset måleflate:
nei
Justerbar:
nei
Vater i ikke ledende kunsstoff med eller uten magnet, eller i aluminium, for nivå måling vertikalt, horisontalt eller 45°.
Vater med 3 libeller (horisontal, vertikal og 45°).
L x B x H = 600 x 32 x 58 mm.
Vater med 3 libeller (horisontal, vertikal og 45°).
L x B x H = 600 x 32 x 58 mm.