Cimco - Verktøyveske åpen. Leveres uten verktøy. Med beltefeste eller skulderstropp. - 175114
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 95 mm
Materialkvalitet - Andre
Rullbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132629
Elnummer
8800502
Leverandørens varenummer
175114
Typebeskrivelse
8800502
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
95 mm
Materialkvalitet:
Andre
Rullbar:
nei
Med skulderreim:
nei
Med teleskophåndtak:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Farge:
Svart
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
210 mm
Dybde:
300 mm
Verktøyveske åpen. Leveres uten verktøy. Med beltefeste eller skulderstropp. 750 g. 300x95x210.


