Cimco - VerktøysettElmontør3 - 179513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 3
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 5
Antall tenger - 8
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103795132
Elnummer
8800580
Leverandørens varenummer
179513
Typebeskrivelse
8800580
Antall stjerneskrutrekkere PH:
3
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
5
Antall tenger:
8
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
26
Totalt antall verktøy:
107
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
8
Antall dreiehåndtak:
1
Antall meisler og pigger:
2
Antall hammere:
0
Antall sager:
2
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
25
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
3
Antall multifunksjonsverktøy:
2
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
2
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei
Universal presstang click & crimp m/3 bakkesett. Unbrakosett 6 kant med kulehode 7 deler. Unbrakosett torx 8 deler. Baufil junior 150mm. Baufil i aluminium for blad 300mm. Borkasett 1-13mm. 25 deler. Meterstokk kunststoff 2m. Vater kunststoff 400mm. Sideavbiter 160 diamant. Automatisk avisoleringstang super 4 plus. Skrutrekker isolert 1000V. 3,0 x 0,5 x 100. Skrutrekker isolert 1000V. 4,0 x 0,8 x 100. Skrutrekker isolert 1000V. 5,5 x 1,0 x 125. Skrutrekker isolert 1000V. 8,0 x 1,2 x 175. Skrutrekker isolert 1000V. PH 1 x 80. Skrutrekker isolert 1000V. PH 2 x 100. Skrutrekker PZ 1. Skrutrekker PZ 2. Momentskrutrekker 1,5 - 4,0 nm. Bits spesial PZ/FL 2x70. Bitssett probit 20 deler. Spisstang 160. Vannpumpetang 250 med håndtak. Kabelkutter CU/AL max 70mm2 180mm. Kabelkutter CC22. SF-tang stor for fjerning av defekte skruer. Kjørner 120mm. Meisel 12mm. Bred 250mm. Tømmermannsblyant 240mm. Slirekniv 3 lags håndtak med stålblad. Kabelkniv med dobbelslipt blad. Merketusj sort 1mm. Strekbredde. Kubbeskrutrekker PH2 x 38. Kubbeskrutrekker rett 6,2 x 1,2 x 38. Stemjern 15mm. Syl 100 rundspiss.