Cimco - Vernebriller Explorer. Klart glass - 140205

KopierKopier
Cimco - Vernebriller Explorer. Klart glass

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Material glass - Polykarbonat (PC)

  • Rammemeteriale - Plast

  • Passer over lesebriller - nei

  • Farve på glasset - Fargeløs

  • Størrelse - L

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103402054

Elnummer

8839636

Leverandørens varenummer

140205

Typebeskrivelse

8839636

Material glass:

Polykarbonat (PC)

Rammemeteriale:

Plast

Passer over lesebriller:

nei

Farve på glasset:

Fargeløs

Størrelse:

L

Løst glass:

nei

Med sideklaffer og øvre klaffer:

nei

Forspeilet:

nei

Antirefleksbehandlede glass:

nei

Ripesikker:

Ja

Duggfri:

nei

Justerbar:

nei

Forstørrelsesfaktor:

1

Rammefarge:

Fargeløs

Type lufting:

Uten

Mørklegge:

0...0 %

Vekt:

29 g

Unngå skader i øynene!

Vernebriller for arbeid ved bruk av vinkelsliper, plugging/pigging og saging.

Moderne design og meget lav vekt.

Brillene passer godt ved bruk sammen med hjelm og hørselsvern.

Ripesikert.

One size.

SUNDOWNER har justerbare stenger for rett størrelse.