Cimco - Vernebriller Sundowner. Klart glass. Ramme i sort. - 140208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Material glass - Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale - Plast
Passer over lesebriller - nei
Farve på glasset - Fargeløs
Størrelse - L
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134203
Elnummer
8839637
Leverandørens varenummer
140208
Typebeskrivelse
8839637
Material glass:
Polykarbonat (PC)
Rammemeteriale:
Plast
Passer over lesebriller:
nei
Farve på glasset:
Fargeløs
Størrelse:
L
Løst glass:
nei
Med sideklaffer og øvre klaffer:
nei
Forspeilet:
nei
Antirefleksbehandlede glass:
nei
Ripesikker:
Ja
Duggfri:
nei
Justerbar:
nei
Forstørrelsesfaktor:
1
Rammefarge:
Svart
Type lufting:
Uten
Mørklegge:
0...0 %


