Utgått

Climber - BUKK 2X2 TRINN CLIMBER XXL STIGE GR2 - 421102

KopierKopier
Climber - BUKK 2X2 TRINN CLIMBER XXL STIGE GR2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Aluminium

  • Dobbeltrinn - Ja

  • Stående høyde - 0,5 m

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7393042110206

Elnummer

8808306

Leverandørens varenummer

421102

Typebeskrivelse

8808306

Materiale:

Aluminium

Dobbeltrinn:

Ja

Stående høyde:

0,5 m

Todelt:

nei

Climber Proffbukk XXL er perfekt for deg som er ute etter en stabil og trygg arbeidsbukk. Med hele 50 x 60 cm arbeidsplattform er denne bukken svært stødig å jobbe fra. Bukken er konstruert for å gi optimal stødighet og sikkerhet.