Commscope - Modulærplugg 4-4 UTP Flertråd - 6-641334-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Type kontakt - RJ10 4(4)
Skjermet - nei
Tilkoblingstype - Krymp
Spesialverktøy nødvendig - Ja
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330268138652
Elnummer
6992456
Leverandørens varenummer
6-641334-3
Typebeskrivelse
6992456
Modell / utførelse:
Støpsel
Type kontakt:
RJ10 4(4)
Skjermet:
nei
Tilkoblingstype:
Krymp
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for flatkabel:
Ja
Modulærplugg 4-4 UTP Flertråd, Flat-oval kabel
ProduktbladPDF


