Commscope - MODULAR PLUGG RJ12 6/6 RUND FLERTRÅD - 6-554710-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel (plugg)
Type kontakt - RJ12 6 (6)
Skjermet - nei
Kategori - 3
Tilkoblingstype - Krymp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7330268008320
Elnummer
6991916
Leverandørens varenummer
6-554710-3
Typebeskrivelse
6991916
Modell / utførelse:
Støpsel (plugg)
Type kontakt:
RJ12 6 (6)
Skjermet:
nei
Kategori:
3
Tilkoblingstype:
Krymp
Spesialverktøy nødvendig:
Ja
Egnet for rundkabel:
Ja
Modulærplugg, 6P/6C, unshielded, standard body, rund, 4.6 mm kabel OD, 6-position, Cat3, 100/bag
ProduktbladPDF